Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor 1MBit LowPower SRAM-Speicherbaustein 128k, 8bit / Wort 8bit, TSOP 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1817440
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY62128EV30LL-45ZXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram cypress semiconductor
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 128.000 x 8 Bit
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Adressbusbreite = 8bit
Low Power = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 18.3 x 8.2 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
128.000 x 8 Bit
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Adressbusbreite:
8bit
Low Power:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
18.3 x 8.2 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1mbit sram, 1817440, Halbleiter, Speicherbausteine, Cypress Semiconductor, CY62128EV30LL45ZXI, Semiconductors, Memory Chips, Infineon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 117.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 468 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2340 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 117000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.