Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Motor, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 230 V ac / 10 A für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1817033
Hersteller:
     Mini Motor
Herst.-Nr.:
     MINIACTION 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 10 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = RS 485 Modbus
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Kriterium = Spart Energie
Gesamttiefe = 144mm

Miniaction 400 wurde zur Steuerung von dreiphasigen asynchronen Elektromotoren mit einer Leistung von bis zu 0,75 kW entwickelt. Das Herz des Leistungsabschnitts ist ein Intelligentes IGBT-Modul (IPM), ausgestattet mit Schutzsystemen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz des Geräts sicherstellen, während (unter anderem) die Notwenigkeit externe Komponenten begrenzt wird. Der Steuerungslogik besteht aus 32-bit-Mikrocontrollern mit einer Reihe von Anweisungen, die für eine hohe Geschwindigkeit optimiert und damit ideal für die Steuerung von Präzisionsmotoren sind.Drehzahlsteuerung mit offenem Regelkreis 4 Digitaleingänge und 1 Digitalausgang 2 analoge Eingänge und 1 analoger Ausgang 24-V-Ausgang zur Steuerung der Haltebremse Integrierter EMV-Filter Tastatur mit abnehmbarem Display (optional)
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
10 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
RS 485 Modbus
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Gesamttiefe:
144mm
Weitere Suchbegriffe: 1817033, Automation, Elektromotoren, Frequenzumrichter, Mini Motor, MINIACTION400, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,37*
€ 758,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,55*
€ 740,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,44*
€ 728,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,87*
€ 686,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,60*
€ 661,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.