Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, K, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816550
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K103K15X7RF5TL2
EAN/GTIN:
     5059045460152
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4 x 2.6 x 4mm
Länge = 4mm
Tiefe = 2.6mm
Höhe = 4mm
Serie = K
Entstörklasse = Class 2

Vishay Serie K. Die mehrschichtigen Keramikkondensatoren der Serie K von Vishay verfügen über eine gelbe, schwer entflammbare Epoxidharzschicht über einer Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert ist. Die Serie K umfasst äußerst zuverlässige Kondensatoren in einer großen Auswahl an Kapazitätswerten und Spannungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Mehrschichtiger DC-Kondensator Kleines Format Radiale Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4 x 2.6 x 4mm
Länge:
4mm
Tiefe:
2.6mm
Höhe:
4mm
Serie:
K
Entstörklasse:
Class 2
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1816550, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, K103K15X7RF5TL2, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.