Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 564R SLCC Keramikkondensator, 47pF, 6kV dc, R3L (N2200), Durchsteckmontage, ±20%, 11.7 Dia. x 43.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816546
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     564R60GAQ47
EAN/GTIN:
     5059045473008
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = 564R
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = R3L (N2200)
Durchmesser = 11.7mm
Tiefe = 5.8mm
Abmessungen = 11.7 Dia. x 43.7mm
Entstörklasse = Class I
Betriebstemperatur max. = +105°C

Keramikkondensatoren Serie 564R. Die einschichtigen DC-Keramik-Scheibenkondensatoren der Serie 564R von Vishay wurden für den Einsatz in Beleuchtungsstartern, SMPS und anderen DC-Anwendungen entwickelt, in denen eine hohe Stabilität gefordert wird. Die Kondensatoren bestehen aus einer Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert und mit einem schwer entflammbaren Epoxidharz beschichtet ist. Hohe Kapazität mit geringer Größe Geringe Verluste Hohe Zuverlässigkeit Radiale Anschlüsse aus verzinntem Kupfer
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
564R
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
R3L (N2200)
Durchmesser:
11.7mm
Tiefe:
5.8mm
Abmessungen:
11.7 Dia. x 43.7mm
Entstörklasse:
Class I
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 47 pf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, 1816546, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, 564R60GAQ47, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.