| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1816328 Herst.-Nr.: 38114 EAN/GTIN: 5022050013514 |
| |
|
| | |
| Kompression = Mit Gewinde Fitting Typ = Kupplung Anschlussrichtung = Gerade Gender = Stecknippel Gewindegröße = 1/2Zoll Standardgewinde = BSP Passende Rohrgröße = 15 mm x 0.5Zoll
Pegler YorkshireDie gerade Stiftsteckerkupplung Pegler Yorkshire 28 mm Kupfer S1 MI wird mit harten und halbharten Kupferrohren verwendet. Er verfügt über einen konischen BSP-Gewindeanschluss mit Presssitz.Eigenschaften und Vorteile• Umgebungstemperaturbereiche zwischen 15 °C und 95 °C. • Reinigen, Rapid und wärmefreies Verbinden. Keine komplizierten Klemmverfahren, lange Vorbereitungsarbeiten oder Warten auf das Trocknen des Klebstoffs • Elektrischer Durchgang nach Abschluss des Verbindungsvorgangs gewährleistet • Leckagefunktion vor dem Drücken • Wichtige Einsparungen bei Installationszeit und -kosten im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungsmethoden • Keine Kohlenstoffablagerungen, interne Lötanschlüsse oder Flussmittelrückstände. Geringeres Korrosionsrisiko • Keine Heißarbeiten erforderlich • Betriebsdruck beträgt 16 bar • Perfekt saubere, bohrungslose Innenbearbeitung oder Reinigung erforderlich • Reduzierter Spülbedarf • Sicher, da keine offenen Flammen vorhanden sind • Das System muss nicht trocken sein, um eine effektive Verbindung zu gewährleistenAnwendungen• Hausliche Wartung, Renovierung und Neubauten • Großprojekte im öffentlichen SektorZertifizierungen• BS 8537 • EN 1787 • WRAS-Zulassung • DVGW-Zulassung Weitere Informationen: | | Kompression: | Mit Gewinde | Fitting Typ: | Kupplung | Anschlussrichtung: | Gerade | Gender: | Stecknippel | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Standardgewinde: | BSP | Passende Rohrgröße: | 15 mm x 0.5Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupferlötfitting, Kupferlötfittings, Lötfitting, Lötfittings, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, kupfer lötfitting, 1816328, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Pegler Yorkshire, 38114, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Copper Pipe Fittings |
| | |
| |