Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatische Schnellsteckkupplung, G1/4 Stecker, Mit Gewinde


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816174
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPHS-S6-M-G14
EAN/GTIN:
     4052568290054
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
schnellsteckkupplung festo
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = NPHS
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Schnellverbindungskupplungen NPHS
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
NPHS
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 1816174, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Festo, NPHSS6MG14, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,13*
€ 60,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,63*
€ 59,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,68*
€ 54,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,59*
€ 50,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 42,14*
€ 50,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 35,16*
€ 41,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761951
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.