Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 220 V LED-Treiber, Ausgang 42V / 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815749
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT FIT 25/220…240/700 LT2 LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 42V
Ausgangsleistung max. = 29.4W
Ausgangsstrombereich = 500mA
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 220 V
LED-Controller = LED-Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
42V
Ausgangsleistung max.:
29.4W
Ausgangsstrombereich:
500mA
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
220 V
LED-Controller:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 1815749, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTFIT25220…240700LT2LP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.