Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815059
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815059
EAN/GTIN:
     5059044119297
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 Dia. x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = RS PRO
Verlustleistungsfaktor = 16%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 Dia. x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
RS PRO
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 16v, alu elko, alu elko 1000µf, 1815059, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK102M16V816, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,43*
€ 236,1317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,95*
€ 234,3705
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 184,64*
€ 219,7216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,15*
€ 203,6685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,24*
€ 199,0156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,70*
€ 181,713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.