Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815058
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815058
EAN/GTIN:
     5059044119280
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 15mm
Höhe = 15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 1.1A
Verlustleistungsfaktor = 16%

Verwendung in Hauptplatinen, Computer-Peripheriegeräten usw. Sicherheitsventil-Bauweise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 15mm
Höhe:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
1.1A
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 16v, alu elko, alu elko 1000µf, 1815058, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK102M16V1015, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,43*
€ 154,0217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,90*
€ 152,201
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 121,50*
€ 144,585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,39*
€ 137,3141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,35*
€ 132,5065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.