Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DCM340 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 600A ac, 600V dc / 600A dc, 400Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger DCM340 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 600A ac, 600V dc / 600A dc, 400Ω
Megger DCM340 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 600A ac, 600V dc / 600A dc, 400Ω
Megger DCM340 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 600A ac, 600V dc / 600A dc, 400Ω
Megger DCM340 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 600A ac, 600V dc / 600A dc, 400Ω
Megger DCM340 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 600A ac, 600V dc / 600A dc, 400Ω
Artikel-Nr.:
     108EL-1815010
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1000-305
EAN/GTIN:
     5036175239506
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
AC Strom absolut Max. = 600A ac
DC Strom absolut Max. = 600A dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 400Ω
Modellnummer = DCM340
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ± (1,9 % rdg + 5 dgts)
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ± (1,9 % rdg + 5 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(1 % rdg + 5 dgts)
Messfunktionen = AC/DC Strom
Temperatur Messgenauigkeit max. = >80 %

Digitale Stromzange von MeggerDie digitale Strommesszange Megger ist ein sehr vielseitiges Instrument und ideal für den Einsatz bei der Installation, Wartung, Überwachung oder Prüfung von AC/DC-elektrischen Systemen und Geräten. Das Messgerät kann AC/DC-Spannung messen. Der Backenöffnungsdurchmesser für die Strommesszange beträgt 35 mm. Die Strommesszange wird mit Messleitungen und einer Tragetasche geliefert. Es verfügt über eine einjährige Herstellergarantie.Eigenschaften und Vorteile• misst Wechsel- und Gleichstrom bis zu 600 A. • misst Wechsel- und Gleichstrom bis zu 600 V • Widerstand und Durchgang können ebenfalls gemessen werden • 3-1/2-stellige Anzeige mit 4000 Digits und Hintergrundbeleuchtung • Digitales hochauflösendes Balkendiagramm • Spitzen-, Min/Max- und Datenspeicherfunktionen • Nullpunkt-Offset-REL-Modus für Vergleichsmessungen • Lieferung komplett mit Messleitungen und Tragetasche
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
600A ac
DC Strom absolut Max.:
600A dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
400Ω
Modellnummer:
DCM340
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
± (1,9 % rdg + 5 dgts)
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
± (1,9 % rdg + 5 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(1 % rdg + 5 dgts)
Messfunktionen:
AC/DC Strom
Temperatur Messgenauigkeit max.:
>80 %
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, megger strommesszange, frequenz digitalanzeige, 1815010, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Megger, 1000305, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,80*
€ 195,10*
€ 5,90*
ab € 162,96*
€ 202,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,86*
€ 249,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233222
ab € 215,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.