Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DCM320 Zangenmessgerät AC Strommesszange CAT III 600V ac / 400A ac, 600V dc, 20MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815008
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1000-304
EAN/GTIN:
     5036175239445
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
AC Strom absolut Max. = 400A ac
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 20MΩ
Modellnummer = DCM320
Wechselstrom Auflösung = 100mA
Zangenmessgerät Typ = AC Strommesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(Genauigkeit: 2 % rdg + 5 Ziffern)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(Genauigkeit: 1,5 % rdg + 5 Ziffern)
Messfunktionen = AC Strom
Höhe = 188mm
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
400A ac
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
20MΩ
Modellnummer:
DCM320
Wechselstrom Auflösung:
100mA
Zangenmessgerät Typ:
AC Strommesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(Genauigkeit: 2 % rdg + 5 Ziffern)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(Genauigkeit: 1,5 % rdg + 5 Ziffern)
Messfunktionen:
AC Strom
Höhe:
188mm
Weitere Suchbegriffe: megger strommesszange, strommesszangen, 1815008, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Megger, 1000304, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 93,82*
€ 117,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 132,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,79*
€ 171,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1231936
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.