Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SC-70, einzeln typ. 3 → 9 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181461
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV841MG/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042188950
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4.5MHz
Flankensteilheit typ. = 2.5V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 133 dB
Breite = 1.25mm

Niederspannungs-CMOS Operationsverstärker, Serie LMV/TLV
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4.5MHz
Flankensteilheit typ.:
2.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
133 dB
Breite:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 181461, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMV841MGNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.