Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PVG3 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±20%, 0.25W, Löten, L. 3.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814466
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PVG3A103C01R00
EAN/GTIN:
     5059045473824
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = PVG3
Anschlussart = Löten
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Länge = 3.6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Elementwerkstoff = Cermet

Oberflächenmontage mit 3 mm, vierkant / eingängig / aus Cermet / gekapselt Erhältlich mit J-Schraubhaken, SMD-Anschlusspins, oder umgekehrten SMD-Anschlusspins Einheiten können auf im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder die standardmäßige 50 % Position voreingestellt werden. Bauweise mit 3 mm Metallabdeckung für thermischen Schutz / Wärmeübertragung Für Trimm-Anwendungen / Verarbeitungsrichtlinien.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
PVG3
Anschlussart:
Löten
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Länge:
3.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1814466, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PVG3A103C01R00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.