Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3361 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±10%, 0.5W, Stift, L. 6.71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814418
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3361P-1-503GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3361
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 300 V
Länge = 6.71mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Eingängig / aus Cermet / industriell / gekapselt Miniaturbaugruppe Läuferkonstruktion zur automatischen Einstellung der Maschinenschnittstelle Unempfindlich gegenüber rauen Umgebungen und Tauchreinigungsverfahren Als Band und Rolle erhältlich Für Trimm-Anwendungen / Verarbeitungsrichtlinien
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3361
Anschlussart:
Stift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
300 V
Länge:
6.71mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, smd potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1814418, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3361P1503GLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,66*
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,78*
1 Tag
459
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,85*
1 Tag
185
1
€ 14,99*
ab € 0,473*
€ 1,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 585,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.