Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, WCAP-CSGP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 10V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813939
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd 100 nf
Kapazität = 100nF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.8mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.8mm
Serie = WCAP-CSGP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.8mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
WCAP-CSGP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100nf, keramikkondensator smd, 1813939, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885012207016, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0425*
1 Tag
4093
10
€ 14,99*
ab € 0,0221*
€ 0,066*
2 Tage
7775
25
€ 5,95*
ab € 0,057*
€ 0,1445*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,0506
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,0433
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,0289
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.