Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, WCAP-CSGP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813906
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.25mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.25mm
Serie = WCAP-CSGP
Anschlussklemmentyp = Lot

Mehrschichtiger Keramik-SMD-Kondensator Empfohlenes Löten: Reflow, für 0603 und 0805 ist auch Schwall-Lötverfahren erlaubt Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Keramische Eigenschaften: Klasse I – NP0, Klasse II – X7R, X5R Hochleistungskeramik Hohe Kapazitätsstabilität Minimale Alterung Anschluss: Cu/Ni/Sn
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.25mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
WCAP-CSGP
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd 100 nf, chip kondensator, chip-kondensator 100v, 1813906, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885012208118, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1025*
1 Tag
3287
5
€ 14,99*
ab € 0,0626*
€ 0,1843*
1 Tag
2700
25
€ 5,95*
ab € 0,1042*
€ 0,2193*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 307,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.