Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813451
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012006057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Dielektrikum = NP0

Mehrschichtiger Keramik-SMD-KondensatorEmpfohlenes Löten: Reflow, für 0603 und 0805 ist auch Schwall-Lötverfahren erlaubtBetriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °CKeramische Eigenschaften: Klasse I – NP0, Klasse II – X7R, X5RHochleistungskeramikHohe KapazitätsstabilitätMinimale AlterungAnschluss: Cu/Ni/Sn
Weitere Informationen:
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Dielektrikum:
NP0
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1813451, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885012006057, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
3629
10
€ 14,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0372*
1 Tag
11950
25
€ 5,95*
ab € 0,0408*
€ 0,1375*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,0164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.