Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions LoRa-Modul, 868MHz, SPILoRa 1.6 → 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RF Solutions LoRa-Modul, 868MHz, SPILoRa 1.6 → 3.3V
RF Solutions LoRa-Modul, 868MHz, SPILoRa 1.6 → 3.3V
Artikel-Nr.:
     108EL-1812479
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     LAMBDA62-8D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Empfindlichkeit des Empfängers = -148dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI
Versorgungsspannung = 1.6 → 3.3V
Abmessungen = 26.95 x 19.95 x 1mm

HF-LösungsmodulDas DIP-Gehäuse der RF Solutions Serie LAMBDA62-8D wird mit 868 MHz Frequenz betrieben. Er hat eine elektrische Nennleistung zwischen 1,6 V und 3,3 V. Dieses Modul ist ein führendes, kostengünstiges Funkmodul mit extrem großer Reichweite, Spread-Spectrum-Kommunikation und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch.Eigenschaften und Vorteile• 127 dB Dynamikbereich-RSSI • 14 dBm PA mit hohem Wirkungsgrad • 170 dB maximales Verbindungsbudget • 89 dB Blockierfestigkeit • Automatische HF-Erfassung und CAD mit ultraschneller AFC • Integrierte Bit-Synchroneinheit für Taktrückgewinnung • Integrierter HF-Schalter • Integrierter Temperatursensor und Batteriestatusanzeige • Bullet-proof Frontend -12,5 dBm • Hohe Empfangsempfindlichkeit von bis zu -148 dBm • Sehr effizientes integriertes Impedanz-Matching-Netzwerk • Integriertes LoRa Modem Semtech SX1262 • LoRa, FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK-Modulation • Niedriger RX-Strom von 4,6 mA (Lora-Betriebsmodus) • Paket-Engine bis zu 256 Byte mit CRC • Präambelerkennung • Programmierbare Bitrate von bis zu 300 kbit/s. • Bietet volle Funktionalität des RFIC • Kleiner Formfaktor von 23 mm x 20 mm • Übertragung von 22 dBm bei 118 mA konstantem HF-Ausgang • Bis zu 20 km ReichweiteZertifizierungen• Schutzart IIP3
Weitere Informationen:
Empfindlichkeit des Empfängers:
-148dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI
Versorgungsspannung:
1.6 → 3.3V
Abmessungen:
26.95 x 19.95 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: 1812479, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, LPWAN, RF Solutions, LAMBDA628D, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,60*
€ 21,47*
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,03*
€ 26,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.