Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions LoRa-Modul 10mW max., 915MHzLoRa 1.8 → 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RF Solutions LoRa-Modul 10mW max., 915MHzLoRa 1.8 → 3.3V
RF Solutions LoRa-Modul 10mW max., 915MHzLoRa 1.8 → 3.3V
Artikel-Nr.:
     108EL-1812476
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     LAMBDA-9S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Ausgangsleistung max. = 10mW
Empfindlichkeit des Empfängers = -130dBm
Versorgungsspannung = 1.8 → 3.3V
Abmessungen = 26.95 x 19.95 x 1mm

HF-LösungsmodulDas SMD-Gehäuse der RF Solutions Serie LAMBDA-9S wird mit einer Frequenz von 915 MHz betrieben. Er hat eine elektrische Nennleistung zwischen 1,8 V und 3,3 V. Dies ist ein extrem leistungsstarkes, kostengünstiges Funkmodul. Dieses Modul einschließlich Quarz, HF-Umschalter und Impedanzanpassung Netzwerk- und Spuranordnung bietet eine einfache digitale Schnittstelle und direkte Antennenverbindung.Eigenschaften und Vorteile• 127 dB Dynamikbereich-RSSI • 157 dB maximales Verbindungsbudget • 89 dB Blockierfestigkeit • Automatische HF-Erfassung und CAD mit ultraschneller AFC • Integrierte Bit-Synchroneinheit für Taktrückgewinnung • Integrierter HF-Schalter • Integrierter Temperatursensor und Batteriestatusanzeige • Bullet-proof Frontend -12,5 dBm • FSK-, GFSK-, MSK-, GMSK-, LoRaTM- und OOK-Modulation • Hohe Empfindlichkeit bis auf -130 dBm • Sehr effizientes integriertes Impedanz-Matching-Netzwerk • Integriertes LoRa Modem Semtech SX • Niedriger RX-Strom von 10 mA, 100 nA Registerhaltevermögen • Gehäuse-Engine bis zu 256 Byte mit CRC • Präambelerkennung • Programmierbare Bitrate von bis zu 300 kbit/s. • Bietet volle Funktionalität des RFIC • Kleiner Formfaktor von 233 mm x 20 mm • Bis zu 16 km ReichweiteZertifizierungen• Schutzart IIP3
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
10mW
Empfindlichkeit des Empfängers:
-130dBm
Versorgungsspannung:
1.8 → 3.3V
Abmessungen:
26.95 x 19.95 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, 1812476, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, LPWAN, RF Solutions, LAMBDA9S, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,11*
€ 25,55*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 14,12*
€ 29,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.