Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 11mm bis 24mm, Länge 100m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 11mm bis 24mm, Länge 100m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1812024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812024
EAN/GTIN:
     5059044118566
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 12.5mm
Material = Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 11mm
Kabeldurchmesser max. = 24mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Standards = REACH

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12.5mm
Material:
Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
11mm
Kabeldurchmesser max.:
24mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Standards:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, rs pro kupfer geflechtschlauch, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 1812024, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, RSC125TC, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,34*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 7,2434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 836,49*
€ 995,42
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 831,32*
€ 989,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 784,15*
€ 933,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 734,04*
€ 873,51
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 724,34*
€ 861,96
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.