Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1812002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812002
EAN/GTIN:
     5059044118436
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 20mm
Material = Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 16mm
Kabeldurchmesser max. = 38mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Standards = REACH

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
20mm
Material:
Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
16mm
Kabeldurchmesser max.:
38mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Standards:
REACH
Weitere Suchbegriffe: rs pro kupfer geflechtschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 1812002, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, RSC20T(10)C, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 25,41*
€ 30,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,96*
€ 29,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,48*
€ 29,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,54*
€ 28,01
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 20,71*
€ 24,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.