Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 3.5mm bis 7.5mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 3.5mm bis 7.5mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1811988
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1811988
EAN/GTIN:
     5059044118344
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 4mm
Material = Vernickeltes Kupfer
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 3.5mm
Kabeldurchmesser max. = 7.5mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +260°C

Metallsiebrad von RS ProDas RS Pro 4-mm-Abschirmungsgeflecht bietet außergewöhnlichen Schutz für Kabel und Kabelbäume vor elektromagnetischen, elektrostatischen und Hochfrequenzstörungen. Es handelt sich um ein vernickeltes Kupfergeflecht, das auf einem Innenformer geliefert wird, um die Installation zu erleichtern und die Form und Form des Geflechts während des Transports und vor der Installation zu erhalten.Eigenschaften und Vorteile• 24 Träger • Hohes Dehnungsverhältnis • Betriebstemperaturbereiche zwischen -65 °C und 260 °C. • Bis zu 99 % optische AbdeckungAnwendungen• Elektrische Isolierung und Schutz • Industrielles elektrisches NetzwerkZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS 2848 180 • BS EN 61340-5-1:2007 • REACH-konform
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4mm
Material:
Vernickeltes Kupfer
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
3.5mm
Kabeldurchmesser max.:
7.5mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro kupfer geflechtschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 1811988, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, RSC4N(10), Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 17,82*
€ 21,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,50*
€ 20,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,80*
€ 19,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 14,36*
€ 17,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.