Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Absolut Drucksensor 0psi bis 15psi, Verstärkt 1→ 6 V, für Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811384
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     142PC15A
EAN/GTIN:
     5059039203253
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 15psi
Genauigkeit = ±0,4 %
Ausgangstyp = Verstärkt
Medium = Gas
Analog Ausgang = 1→ 6 V
Reaktionszeit = 1 ms
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 7 → 16 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C

Piezoresistive Drucksensoren. Die Drucksensoren der 142PC-Serie sind piezoresistive Geräte mit Halbleitern, die sich perfekt für exakte Druckmessungen eignen. Eine Siliziummembran erzeugt ein lineares Ausgangssignal, proportional zum Druck, ohne Welle. Die fortschrittliche Technologie dieser Sensoren zeichnet sie durch große Empfindlichkeit, hohe Zuverlässigkeit, niedrige Hysterese, sehr kurze Ansprechzeiten und langfristige Stabilität aus. Zwei Typen: - Absolut: Messung im Vergleich mit einem perfekten Unterdruck - Differenzial: Messung des Unterschieds zwischen zwei Drücken.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
15psi
Genauigkeit:
±0,4 %
Ausgangstyp:
Verstärkt
Medium:
Gas
Analog Ausgang:
1→ 6 V
Reaktionszeit:
1 ms
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
7 → 16 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, honeywell drucksensor, 1811384, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, 142PC15A, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,76*
€ 971,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,05*
€ 949,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,00*
€ 891,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,22*
€ 854,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.