Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Relativ Drucksensor 0psi bis 5psi, Wheatstone-Brücke 0→ 115 mV, für Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811356
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCBFA2G
EAN/GTIN:
     5059039188871
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 5psi
Genauigkeit = 0,2 %
Ausgangstyp = Wheatstone-Brücke
Medium = Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser
Analog Ausgang = 0→ 115 mV
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 2,5→ 12 Vdc
Betriebstemperatur min. = -40°C

Piezoresistive Miniatur-Relativ-/Differenzdrucksensoren. Serie von piezoresistiven Miniatur-Relativ- oder Differenzdrucksensoren mit niedrigem Ausgangspegel proportional zum Eingangsdruck. Montage auf gedruckten Schaltungen, hohe Empfindlichkeit, geringer Stromverbrauch. Anwendungen: medizinische Instrumente, Lüftungssteuersysteme usw.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
5psi
Genauigkeit:
0,2 %
Ausgangstyp:
Wheatstone-Brücke
Medium:
Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser
Analog Ausgang:
0→ 115 mV
Reaktionszeit:
1 ms
Versorgungsspannung:
2,5→ 12 Vdc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 1811356, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, 24PCBFA2G, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.