Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811200
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106819 LS-11-ZB
EAN/GTIN:
     4015081066322
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
Verriegelungstyp = Federsperre
Betätiger inklusive = Ja
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Anschlussausführung = M20
IP Schutzart = IP65 IP66
Anzahl der Kopfpositionen = 1
Serie = Eaton Moeller
Betriebstemperatur min. = -25°C

Sicherheitsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, isoliertes Material, +Betätigungselement ZB, Federklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
Verriegelungstyp:
Federsperre
Betätiger inklusive:
Ja
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Anschlussausführung:
M20
IP Schutzart:
IP65 IP66
Anzahl der Kopfpositionen:
1
Serie:
Eaton Moeller
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, Zugfederklemme, schlüsselschalter eaton 400v, scharnierschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, 1811200, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 106819LS11ZB, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 38,06*
€ 49,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 40,99*
€ 52,36*
1
€ 4,00*
ab € 40,45*
€ 52,36*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 43,42*
€ 53,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,42*
€ 58,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
106831
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.