Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics LED Linse Quadratisch x 5.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810749
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     536
EAN/GTIN:
     5059045716525
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Abmessungen = 20 x 20 x 5.2mm
Höhe über Panel = 5.2mm
Länge = 20mm
Breite = 20mm

Für eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke über eine quadratische Fläche mit einer einzelnen LED. Empfohlen für Deckenleuchten, die in einem quadratischen Muster montiert werden und durch bis zu 5,5 x der Montagehöhe abgetrennt sind. Bei einem quadratischen Muster von Leuchten, die in 3m Höhe montiert werden und 16,5 m voneinander getrennt sind, ist zum Beispiel lediglich ein Luxeon Rebel ES LED mit einem Ausgang von nur 165 Lumen erforderlich, um eine minimale 0,5 Lux auf dem Boden zu erreichen.Beleuchtet einen quadratischen Bereich mit einer Breite von 5,55 x Montagehöhe. Für Hochleistung entwickelte Lambertsche LED-Quellen. Außergewöhnlich gleichmäßige Beleuchtung mit Maximal-/Minimal-Verhältnissen von weniger als 1,6 : 1 Geformt aus Polycarbonat der Brennbarkeitsklasse V2 für Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit. Aus der Serie Polymer Optics "Free-Form LED-Optics"®. Geeignet für die Notbeleuchtung von großen Flächen.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Abmessungen:
20 x 20 x 5.2mm
Höhe über Panel:
5.2mm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1810749, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Polymer Optics, 536, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.