Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics LED Linse 7-LEDs aus Polycarbonat 12°, Ø 39.15mm x 12.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810731
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     363
EAN/GTIN:
     5059045718734
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 7
Linsenmaterial = Polycarbonat
Betrachtungswinkel = 12°
Abmessungen = 39.15 Dia. x 12.25mm
Durchmesser = 39.15mm
Höhe über Panel = 12.25mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
7
Linsenmaterial:
Polycarbonat
Betrachtungswinkel:
12°
Abmessungen:
39.15 Dia. x 12.25mm
Durchmesser:
39.15mm
Höhe über Panel:
12.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1810731, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Polymer Optics, 363, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.