Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EBPC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810600
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E8PC-YA-C18
EAN/GTIN:
     4549734213349
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Zubehörtyp = Adapter
Serie = EBPC
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +80°C
Material = SUS304

Mehrfacherfassung von "Druck + Temperatur" zur Vermeidung von plötzlichen Stopps oder Herstellungsfehlern. Verschiedene Ersatzadapter erhältlich für einfachen Ersatz Ihrer aktuellen Manometer und Durchflussmesser. Analoge Stromausgangsfunktion zusätzlich zur IO-Link-Kommunikationsfunktion, die eine Selbstdiagnose von Abnormitäten im Sensor selbst durchführen kann.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Adapter
Serie:
EBPC
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+80°C
Material:
SUS304
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, omron durchflusssensor, durchflusssensor, 1810600, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Omron, E8PCYAC18, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,88*
€ 114,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,73*
€ 118,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 143,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.