Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 2μF ±5% / 470V ac, THT Raster 13.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810242
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34200AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 2µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Anschlussraster = 13.4mm
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 58mm
Abmessungen = 25 Dia. x 58mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Doppelter Faston
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

C27 ist eine metallisierte Polypropylenfolie mit einer zylindrischen, becherartigen Kunststoffkonstruktion, die mit Harz gefüllt ist. C27 verwendet Faston- und Kunststoffdeck- oder Kabelklemmen. Anwendungen: Typische Anwendungen umfassen Motoranlaufsicherheitsklasse S0.Selbstheilungsmechanismus Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz Hohe Kapazitätsdichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Anschlussraster:
13.4mm
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
58mm
Abmessungen:
25 Dia. x 58mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Doppelter Faston
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 2µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1810242, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34200AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
162
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,57*
162
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,21*
1 Tag
286
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 5,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 162 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 486 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 162 Stück
Mindestbestellmenge: 162 Stück ( entspricht € 416,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.