Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 4μF ±5% / 470V ac, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810226
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF4400LF0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 58.5mm
Abmessungen = 30 Dia. x 58.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Bipolares Kabel
Verlustleistungsfaktor = 20 x 10^4%

C27 ist eine metallisierte Polypropylenfolie mit einer zylindrischen, becherartigen Kunststoffkonstruktion, die mit Harz gefüllt ist. C27 verwendet Faston- und Kunststoffdeck- oder Kabelklemmen. Anwendungen: Typische Anwendungen umfassen Motoranlaufsicherheitsklasse S0.Selbstheilungsmechanismus Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz Hohe Kapazitätsdichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
58.5mm
Abmessungen:
30 Dia. x 58.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Bipolares Kabel
Verlustleistungsfaktor:
20 x 10^4%
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, motorkondensator 4uf 470v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator 4 µf, 1810226, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274ACF4400LF0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
110
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,41*
1
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 10,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 330 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Stück
Mindestbestellmenge: 110 Stück ( entspricht € 595,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.