Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MR Stromwandler 125A, Leitermaß 16.5mm, 34.5mm x 10.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810081
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MR-4
EAN/GTIN:
     5059045717164
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 16.5mm
Eingangsstrom = 125A
Gesamtbreite = 34.5mm
Gesamttiefe = 10.8mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +80°C
Serie = MR
Abmessungen = 67 x 34,5 x 10,8 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
16.5mm
Eingangsstrom:
125A
Gesamtbreite:
34.5mm
Gesamttiefe:
10.8mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+80°C
Serie:
MR
Abmessungen:
67 x 34,5 x 10,8 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 125a, aufsteckstromwandler, 1810081, Automation, Prozessautomation, KEMET, MR4, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.