Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MR Stromwandler 30A, Leitermaß 7.2mm, 22.4mm x 8.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810075
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MR-1
EAN/GTIN:
     5059045700098
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 7.2mm
Eingangsstrom = 30A
Gesamtbreite = 22.4mm
Gesamttiefe = 8.3mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +80°C
Serie = MR
Abmessungen = 45 x 22,4 x 8,3 mm

Die Serie ZCT umfasst kompakte, vergossene Nullphasen-Stromwandler, die ideal zur Verbesserung der Empfindlichkeit, Kompaktheit und der leichten Bauweise beim Schutz vor elektrischem Schlag sind. Anwendungen: Typische Anwendungen umfassen Schutz vor elektrischem Schlag bei Schutzschaltern für schleichenden Erdschluss, Kurzschlussrelais und Massefehleranwendungen Stromkreisunterbrechern.Hohe Empfindlichkeit Kompakt und leicht Laminierter Eisenkern
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
7.2mm
Eingangsstrom:
30A
Gesamtbreite:
22.4mm
Gesamttiefe:
8.3mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+80°C
Serie:
MR
Abmessungen:
45 x 22,4 x 8,3 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 30/1a, aufsteckstromwandler, 1810075, Automation, Prozessautomation, KEMET, MR1, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.