Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MR Stromwandler 30A, Leitermaß 7.2mm, 22.4mm x 8.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809997
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MR-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 7.2mm
Eingangsstrom = 30A
Gesamtbreite = 22.4mm
Gesamttiefe = 8.3mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +80°C
Serie = MR
Abmessungen = 45 x 22,4 x 8,3 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
7.2mm
Eingangsstrom:
30A
Gesamtbreite:
22.4mm
Gesamttiefe:
8.3mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+80°C
Serie:
MR
Abmessungen:
45 x 22,4 x 8,3 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 30/1a, aufsteckstromwandler, 1809997, Automation, Prozessautomation, KEMET, MR1, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 8,99*
1 Tag
534
1
€ 14,99*
ab € 6,84*
€ 13,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 719,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.