Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drummond MTL15 LED Spannungsprüfer, CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Drummond MTL15 LED Spannungsprüfer, CAT IV
Drummond MTL15 LED Spannungsprüfer, CAT IV
Drummond MTL15 LED Spannungsprüfer, CAT IV
Artikel-Nr.:
     108EL-1809208
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     MTL15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
Spannung max. = 1000V ac/dc
Sicherheitskategorie = CAT IV 1000V
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP64
Stromversorgung = Von zu prüfender Einheit
Abmessungen = 213 x 112 x 72mm
Gewicht = 320g
Höhe = 72mm
Länge = 213mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Breite = 112mm
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000V ac/dc
Sicherheitskategorie:
CAT IV 1000V
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP64
Stromversorgung:
Von zu prüfender Einheit
Abmessungen:
213 x 112 x 72mm
Gewicht:
320g
Höhe:
72mm
Länge:
213mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Breite:
112mm
Weitere Suchbegriffe: 1809208, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, John Drummond, MTL15, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.