Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AFBR LWL-Empfänger, 650nm 40ns, 8-polig SMD, Versatile Link-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809162
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S10RX021Z
EAN/GTIN:
     5059045783817
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 650nm
Regelanstiegszeit = 40ns
Fallzeit typ. = 60ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 18.8 x 10.2 x 7.6mm
Steckertyp = Versatile Link
Höhe über Panel = 7.6mm
Länge = 18.8mm
Breite = 10.2mm
Serie = AFBR

Broadcom Fiber Optic-Der vielseitige Verbindungsfaser-Lichtwellenleiter-Empfänger der Broadcom AFBR-Serie für die durchkontaktierte Oberflächenmontage hat Wavelength von 650 nm. Er hat einen Ausgangsstrom von 10 mA und eine Versorgungsspannung von 5 V. Er bietet dem Systementwickler die ability, einen Lichtbogenlichtsensor über 1 mm Kunststoff-Lichtwellenleiter zu implementieren. Dies gilt für die Lichtbogenerkennung.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Fußabdrücke • besteht aus einem PD und ist TIA in einem einzelnen IC integriert • Abfallzeit beträgt 60 ns • Schnelle Anstiegsgeschwindigkeit • Hohe EMV-Festigkeit • Bleifrei • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Gehäusetyp ist horizontal • Die Anstiegszeit beträgt 40 ns • Temperaturkompensierte Ausgangsspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
650nm
Regelanstiegszeit:
40ns
Fallzeit typ.:
60ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
18.8 x 10.2 x 7.6mm
Steckertyp:
Versatile Link
Höhe über Panel:
7.6mm
Länge:
18.8mm
Breite:
10.2mm
Serie:
AFBR
Weitere Suchbegriffe: 1809162, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, AFBRS10RX021Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.