Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Semiconductor HF-Transceiver FSK, O-QPSK, PWM, QFN 73-Pin 7 x 7 x 0.77mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809061
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF52840-QIAA-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Modulations-Technik = FSK, O-QPSK, PWM
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 73
Abmessungen = 7 x 7 x 0.77mm
Länge = 7mm
Breite = 7mm
Höhe = 0.77mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 2.4GHz
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
FSK, O-QPSK, PWM
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
73
Abmessungen:
7 x 7 x 0.77mm
Länge:
7mm
Breite:
7mm
Höhe:
0.77mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
2.4GHz
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1809061, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Nordic Semiconductor, NRF52840QIAAR, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 5,79*
1
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 7,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 17.370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.