| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1809028 Herst.-Nr.: SprintIR-WF-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor-Typ = Gassensoren Betriebstemperatur max. = +50 °C (Standard), +55 °C (Extended)
Der SprintIR®-W ist ein Hochgeschwindigkeits-CO2-Sensor. Es misst bis zu 100 % an CO2-Konzentration und kommt mit einem optionalen Durchflussadapter. Der Sensor nimmt ca. 20 Messungen pro Sekunde. Dies macht ihn ideal für schnelle Erfassungsanforderungen und zum Messen schnell veränderlicher CO2-Werte. Sein geringer Stromverbrauch macht ihn zudem ideal für batteriebetriebene Systeme einschließlich tragbaren, in die Kleidung integrierte und selbstversorgende Anwendungen. Der SprintIR®-W basiert auf unserer einzigartigen patentierten LED-Technologieplattform und unseren optischen Designs. Diese Halbleitertechnik ermöglicht klassenbeste Geschwindigkeit, einen niedrigen Stromverbrauch und eine hohe Robustheit. Weitere Informationen: | | Sensor-Typ: | Gassensoren | Betriebstemperatur max.: | +50 °C (Standard), +55 °C (Extended) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gassensor, 1809028, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, GAS SENSING SOLUTIONS LTD, SprintIRWF20, Semiconductors, Environmental Sensor ICs |
| | |
| |