| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1809026 Herst.-Nr.: ExplorIR-M-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionszeit = 10 Sekunden bis 2 Minuten Sensor-Typ = Gassensoren Betriebstemperatur max. = +50 °C (Standard), +55 °C (Erweitert)
ExplorIR-M ist ein robuster, stromsparender CO2-Sensor im Miniaturformat. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Integration in Gasüberwachungs- und -detektionssysteme. Der Sensor ist so konstruiert, dass er den CO2-Gehalt in rauer Umgebung zuverlässig misst, bis zu einer Konzentration von 100 %. Dazu gehören Anwendungen, die unterschiedlichem Druck und hohen Vibrationsbedingungen ausgesetzt sind. Die geringe Leistungsaufnahme macht ihn ideal für batteriebetriebene Systeme, einschließlich tragbarer und batteriebetriebener Anwendungen. ExplorIR-M basiert auf unserer einzigartigen patentierten LED-Technologieplattform und den optischen Designs. Diese Halbleitertechnologie ermöglicht einen erstklassigen Stromverbrauch sowie eine lange Lebensdauer und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Reaktionszeit: | 10 Sekunden bis 2 Minuten | Sensor-Typ: | Gassensoren | Betriebstemperatur max.: | +50 °C (Standard), +55 °C (Erweitert) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gassensor, 1809026, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, GAS SENSING SOLUTIONS LTD, ExplorIRM20, Semiconductors, Environmental Sensor ICs |
| | |
| |