| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1809024 Herst.-Nr.: COZIR-LP-5000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionszeit = 30 Sekunden bis 3 Minuten Sensor-Typ = Gassensoren Betriebstemperatur min. = 0 °C (Standard), –25 °C (Erweitert)
CozIR-LP ist ein CO2-Sensor mit sehr niedriger Leistung – ein Infrarot-CO2-Sensor mit dem niedrigsten Stromverbrauch und der längsten Lebensdauer, der heute erhältlich ist. Durch den weltweit führenden niedrigen Stromverbrauch ist er ideal für batteriebetriebene Systeme, einschließlich IoT-Anwendungen und Smart Technology geeignet. Das bedeutet, dass tragbare und sogar autarke Überwachungssysteme und -lösungen für Ihre Anwendung möglich sind. Dieser miniaturisierte, leichte Sensor wurde für die Messung niedriger CO2-Werte entwickelt und bietet eine einfache Integration in Gasüberwachungs- und Detektionssysteme. CozIR-LP basiert auf unserer einzigartigen patentierten LED-Technologieplattform und den optischen Designs. Diese Halbleitertechnologie ermöglicht einen erstklassigen Stromverbrauch sowie eine lange Lebensdauer und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Reaktionszeit: | 30 Sekunden bis 3 Minuten | Sensor-Typ: | Gassensoren | Betriebstemperatur min.: | 0 °C (Standard), –25 °C (Erweitert) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gassensor, 1809024, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, GAS SENSING SOLUTIONS LTD, COZIRLP5000, Semiconductors, Environmental Sensor ICs |
| | |
| |