Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Wagenheber, Last max. 10Tonne, H.max. 444mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac Wagenheber, Last max. 10Tonne, H.max. 444mm
Enerpac Wagenheber, Last max. 10Tonne, H.max. 444mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1808509
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     GBJ010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber enerpac
Typ = Wagenheber
Last max. = 10Tonne
Höhe max. = 444mm
Höhe min. = 219mm

Enerpac FlaschenbuchseDer Enerpac Flaschenhalter verfügt über eine hohe Hebelkraft und ability, um in kleine Räume zu passen und auch einen niedrigeren Griff, der Ermüdung des Bedieners verringert. Es besteht aus einem automatischen Bypassanschluss, der eine Überdehnung der Buchse verhindert. Der Wagenfuß ist dick und verfügt über einen großen Querschnitt für mehr Festigkeit und Stabilität beim Anheben. Der Pumpgriff ist bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.Eigenschaften und Vorteile• Hochfester Träger und Pumpengestänge für längere Lebensdauer • Sicherheitsventil für den Schutz gegen Überlast • Abstreifring für lange Lebensdauer • Hubkapazität bis zu 10 Tonnen • Vollständig wartbarAnwendungen• Heben von schweren Lasten in der Industrie • Hebezeuge in der Automobilindustrie • Anheben von Materialien in Lagerhäusern
Weitere Informationen:
Typ:
Wagenheber
Last max.:
10Tonne
Höhe max.:
444mm
Höhe min.:
219mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, 1808509, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, Enerpac, GBJ010A, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.