Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Wagenheber, Last max. 5Tonne, H.max. 437mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808508
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     GBJ005A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber enerpac
Typ = Wagenheber
Last max. = 5Tonne
Höhe max. = 437mm
Höhe min. = 212mm

Geringerer Kraftaufwand am Hebel bei der Betätigung schont den Bediener Vollständig wartungsfähig Hochfester Träger und Pumpengestänge für lange Lebensdauer Pumpengriff bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten Sicherheitsventil verhindert Überlastung Automatischer Umgehungsanschluss, um übermäßige Ausdehnung zu verhindern Abstreifdichtung für längere Lebensdauer Dickes Grundmaterial mit großer Fläche für erhöhte Festigkeit und Stabilität beim AnhebenGeringerer Kraftaufwand am Hebel bei der Betätigung schont den Bediener Vollständig wartungsfähig Hochfester Träger und Pumpengestänge für lange Lebensdauer Pumpengriff bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten Sicherheitsventil verhindert Überlastung Automatischer Umgehungsanschluss, um übermäßige Ausdehnung zu verhindern Abstreifdichtung für längere Lebensdauer Dickes Grundmaterial mit großer Fläche für erhöhte Festigkeit und Stabilität beim Anheben Positionierungsgriff für Modelle von 20–50 Tonnen.
Weitere Informationen:
Typ:
Wagenheber
Last max.:
5Tonne
Höhe max.:
437mm
Höhe min.:
212mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, 1808508, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, Enerpac, GBJ005A, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.