Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip LoRa-Modul 14.1dBm max., 868MHz, UARTLoRa 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807556
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN2483A-I/RM105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Ausgangsleistung max. = 14.1dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -146dBm
Unterstützte Busschnittstellen = UART
Versorgungsspannung = 3.6V
Abmessungen = 26.7 x 17.8 x 3.34mm

Transceiver-Modul Microchip TechnologyDas Transceiver-Modul der Microchip Technology RN2483-Serie mit LoRaRa-Technologie ist ein neues Gerät, das eine einfach zu bedienende, energiesparende Lösung für die drahtlose Datenübertragung über große Entfernungen bietet. Die Advanced Command Interface bietet Rapid Time-to-Market. Er eignet sich für einfache Sensoranwendungen mit großer Reichweite mit externer Host-MCU.Eigenschaften und Vorteile• SMD-Pads mit Kronenmutter für einfache und zuverlässige Leiterplattenmontage • Kompakter Formfaktor 17,8 mm x 26,7 mm x 3,34 mm • Umweltfreundlich • Europäische R&TTE-Richtlinie bewertetes Funkmodul • Die maximale Ausgangsleistung beträgt 14,1 dBm • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Eine einfache Betriebsspannung beträgt 3,6 V • Das unterstützte Frequenzband beträgt 868 MHzAnwendungen• Automatische Zählerablesung • Heim- und Gebäudeautomatisierung • Industrielle Überwachung und Steuerung • Internet der Dinge • Maschine zu Maschine • Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
14.1dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-146dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Versorgungsspannung:
3.6V
Abmessungen:
26.7 x 17.8 x 3.34mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Funkmodule, HF-Leitungstransceiver, HF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, a-d converter microchip, a d converter, Microchip, RN2483AIRM105, 1807556, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, LPWAN, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 19,30*
1
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 21,31*
3 Tage
1192
1
€ 14,99*
ab € 15,45*
€ 22,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 965,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
RN-2483-PICTAIL
€ 122,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.