Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 28 kB SSOP 28-Pin 32MHz 2048 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807549
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18456-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Verbesserter Mittelbereichskern mit 48 Anweisungen, 16 Stackebenen ADC mit Berechnung (ADC2) 5-Bit-D/A-Konverter (DAC) 2 Komparatoren Speicherzugangs-Partition (MAP) Geräteinformationsfeld (DIA) 2 x 10-Bit-PWMs 5 x Erfassung, Vergleich, PWM (CCP) Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG) Numerisch gesteuerter Oszillator NCO) Hardware-Begrenzungszeitgeber (HLT) Signalmessungszeitgeber (SMT) 4 x konfigurierbare Logiksteuerung (CLC) Datensignal-Modulator (DSM) Nulldurchgangserkennung (ZCD) Fenster-Watchdog-Zeitgeber (WWDT) eXtreme Low Power (XLP) IDLE- und DOZE-Energiesparmodi Peripheral Module Disable (PMD) Peripheral Pin Select (PPS) Verbesserter Ein-/Ausschalt-Reset Reset bei absinkender Spannung (LPBOR) mit geringem Stromverbrauch Programmierbarer Reset absinkender Spannung (BOR) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) I2C/SPI EUSART PIC16LF18456 (1,8 V - 3,6 V) PIC16F18456 (2,3 V - 5,5 V)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1807549, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18456ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,22*
1 Tag
331
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 2,61*
1
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 141 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 104,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,37*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.