| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807538 Herst.-Nr.: ATWINC1510-MR210UB1961 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = WiFi Technologie = 802.11 b/g/n Vorgestelltes Gerät = ATWINC15x0 Frequenz = 2.412 → 2.472GHz
Single-Band 2,4 GHz b/g/n IoT-Netzwerksteuerung Extreme Energieersparnis Betriebsspannung: 3,0V bis 4,2V Serielle Host-Schnittstelle: SPI Unterstützte Sicherheitsprotokolle: WPA/WPA2 Personal, TLS, SSL Netzwerkdienste: DHCP, DNS, TCP/IP (IPv4), UDP, HTTP, HTTPS Integriert in Atmel Studio 7 Atmel Software Framework (ASF) kostenlos als Software-Download verfügbar Modul mit kleinem Formfaktor: nur 21,7 x 14,7 mm Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | WiFi | Technologie: | 802.11 b/g/n | Vorgestelltes Gerät: | ATWINC15x0 | Frequenz: | 2.412 → 2.472GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1807538, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, ATWINC1510MR210UB1961, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,23* | € 13,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 9,71* | € 14,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|