Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS LED-Treiber LED-Fernsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807489
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILPA-DRIVER-SP103E-01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Controller = LED-Fernsteuerung

Intelligenter RGB- und RGBW-Mini-HF-Controller Der ILPA-DRIVER-SP103E-0x wurde entwickelt, um nahtlos mit allen unseren Intelligent LED Pixel-Produkten zu funktionieren. Der integrierte Steckverbinder nach Industriestandard ermöglicht einfache Plug-and-Play-Funktionen. Ein externes Netzteil ist erforderlich Zur Versorgung des Controllers und der LEDs. Der Controller ist mit seiner Fernbedienung gekoppelt und die Kommunikation ist beendet RF mit niedriger Leistungsaufnahme Technische Merkmale ILPA-DRIVER-SP103E-01 - RGB 5-24 V ILPA-DRIVER-SP103E-02 - nur RGBW 5 V Funktioniert mit fast allen Arten von 1- und 2-Draht-LED-Treiber-ICs 300 integrierte Routinen Kann bis zu 2048 Pixel steuern Einfache Helligkeitseinstellung Maximaler Arbeitsabstand von 10 Metern Speicherfunktion für Benutzerroutinen Anwendungen – Arbeitsbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung Schreibtischleuchte Garagenbeleuchtung Akzentbeleuchtung Beleuchtung Unterschrank Balkenbeleuchtung Kühlung Industrieanwendungen Fotografie
Weitere Informationen:
LED-Controller:
LED-Fernsteuerung
Weitere Suchbegriffe: 1807489, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, ILPADRIVERSP103E01, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,00*
€ 31,42*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 43,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.