Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IC-Lichtsensor, Umgebungslicht, SMD, I2C, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1807471
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEML7700-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Sensor-Typ = Umgebungslicht
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Interface = I2C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Umgebungslicht
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Interface:
I2C
Weitere Suchbegriffe: 1807471, Halbleiter, Sensor ICs, Farb- und Licht-Sensoren, Vishay, VEML7700TR, Semiconductors, Colour & Light Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2300
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,81*
1 Tag
18414
1
€ 14,99*
ab € 0,704*
€ 2,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.300 Stück
Mindestbestellmenge: 2300 Stück ( entspricht € 1.863,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.