Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger, 950nm 38kHz, max. Bereich 24m 50 Grad Epoxidkleberpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1807456
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP75238TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 24m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = 50 Grad
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Tageslichtfilter Typ = Epoxidkleberpaket
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 6.8 x 3.0 x 3.2mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
24m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
50 Grad
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Tageslichtfilter Typ:
Epoxidkleberpaket
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
6.8 x 3.0 x 3.2mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Weitere Suchbegriffe: 1807456, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP75238TR, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 23.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 4600 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 11500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 23000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.