Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V SMD 1V TO-269AA Quad 4-Pin 100μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807233
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MB6S-E3/80
EAN/GTIN:
     5059045805304
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-269AA
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Quad
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 450A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 100µA
Länge = 4.95mm
Höhe = 2.7mm

Universeller Einsatz in der AC/DC-Brücken-Vollwellengleichrichtung für Stromversorgung, Beleuchtungs-Vorschaltgerät, Akkuladegerät, Haushaltsgeräte, Bürogeräte und TelekommunikationsanwendungenSpart Platz auf LeiterplattenIdeal für automatische BestückungANWENDUNGEN:Universeller Einsatz in der AC/DC-Brücken-Vollwellengleichrichtung für Stromversorgung, Beleuchtungs-Vorschaltgerät, Akkuladegerät, Haushaltsgeräte, Bürogeräte und Telekommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-269AA
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Quad
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
450A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
100µA
Länge:
4.95mm
Höhe:
2.7mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1807233, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, MB6SE380, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.