Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 8-teilig eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 8-teilig eloxiert
RS PRO 1/4 Zoll Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 8-teilig eloxiert
RS PRO 1/4 Zoll Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 8-teilig eloxiert
RS PRO 1/4 Zoll Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 8-teilig eloxiert
Artikel-Nr.:
     108EL-1807090
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1807090
EAN/GTIN:
     5059045087113
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Stückzahl = 8
Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Finish = Eloxiert
Material/Stoff = CrV-Stahl

8-teiliger Steckschlüsselsatz von RS Pro, 1/4-Zoll-Sechskantschlagantrieb Wir stellen vor: Der RS Pro 1/4-Zoll-Steckschlüsselsatz, ein hochwertiges und vielseitiges Schlagwerkzeugzubehörkit für professionelle oder Heimwerkeranwendungen. Dank der Schlagtechnologie sind diese Buchsen in der Lage, dem Einsatz unter extremen Bedingungen oder bei Anwendungen mit hohem Drehmoment standzuhalten, ohne die Lebensdauer des Werkzeugs zu verkürzen, während der integrierte Ringmagnet dafür sorgt, dass alle Befestigungselemente beim Festziehen oder Lösen sicher gehalten werden, um Schäden oder Verluste zu vermeiden. Dieser Steckschlüsselsatz ist ein idealer Schlagsteckschlüsselwerkzeugsatz für professionelle Handwerker und Heimwerker, der ein hohes Maß an Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht, um die Arbeit nach einem professionellen Standard abzuschließen. Eigenschaften und Vorteile: Der RS Pro Steckschlüsselsatz wurde mit jedem Steckschlüssel mit einem Mutternschlüssel mit einem Haltering sowie einem Ringmagnet entwickelt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten, unabhängig von der Anwendung Der Ringmagnet ermöglicht das sichere Halten von längeren und schwereren Schrauben, ideal für Arbeiten über Kopf Durch den Einsatz von Schlagtechnologie bietet dieser Steckschlüsselsatz eine lange Lebensdauer, selbst bei Einsatz in extremen Umgebungen und Anwendungen Das Chrom-Vanadium-Material sorgt für Festigkeit und Langlebigkeit, mit einer hohen Verschleißfestigkeit und Ermüdung Die raue Diamant-Beschichtung des Bohrers verringert das Risiko eines Rutschens aus dem Schraubenkopf dank dem erweiterten Reibungswiderstand Jede Buchse ist zur einfachen Identifizierung farbcodiert und in den gängigsten metrischen Größen erhältlich Dieser 8-teilige metrische Steckschlüsselsatz ist für den Einsatz mit den meisten Schlagschraubern geeignet Lieferung in einem praktischen Koffer, ideal für kompakte Aufbewahrung und Schutz Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Zu den gängigen Anwendungen gehören: Wartung und Reparatur Bau und Bau • Für den Heimwerker Mechanik und Fahrzeugreparatur Was enthält der Satz? 1/4-Zoll-Steckschlüssel in metrischen Größen 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm Speichergehäuse Sind sie magnetisch? Ja. Die Buchsen in diesem Satz verfügen über einen Ringmagnet, um einen sicheren Halt aller verwendeten Befestigungselemente oder Befestigungen zu gewährleisten Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Stückzahl:
8
Steckschlüssel-Kopftyp:
Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Finish:
Eloxiert
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ratschenkasten rs pro 1/4 zoll, bit satz, bit-satz 8 teilig, 1807090, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, RS PRO, WBT0630, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,11*
€ 40,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,36*
€ 39,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,10*
€ 37,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,22*
€ 34,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,40*
€ 33,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,85*
€ 28,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.