| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1806831 Herst.-Nr.: 1806831 EAN/GTIN: 5059045086963 |
| |
|
| | |
| Typ = Sicherheits-Absperrung Bügeldurchmesser = 6mm
Jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert Verchromter großer Stahlbügel für bessere Korrosionsbeständigkeit von 5 mm für beste physische Eigenschaften Festigkeit - ordnungsgemäß isoliert mit schwarzer PVC-Hülse (dadurch 6 mm) Beständig gegen extreme Temperaturänderungen - 13 °F bis +194 °F Kompakt für einfachen Transport und Aufbewahrung Sicherheits-Vorhängeschloss mit leichtem, massivem Aluminiumkern Speziell für Sperrung/Kennzeichnung von Schaltelementen vorgesehen Automatische Verriegelung für erhöhten Bedienkomfort Messingzylinder mit 6 Stiften Isoliertes Gehäuse, beständig gegen Hitze, Staub und Schmutz Logo-Druck/Lasergravur optional (vorn, hinten, links und rechts) Schlüsselhaltefunktion (bei geöffnetem Bügel) Das massive Aluminiumgehäuse ist mit einer farbigen Kunststoffabdeckung versehen, um die Identifizierung zu erleichtern. Zur weiteren Verbesserung von Sichtbarkeit und Erkennung, Gehäuse und Bügel isoliert gegen elektrischen Schlag Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherheits-Absperrung | Bügeldurchmesser: | 6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1806831, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESPLSP6PSKDBLACK, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |